LEGRAND - LEG415955 DX3 AFDD STOP ARC 1P+NR B6 10000A 30MA A - 415955

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 6 A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Caratteristica di intervento - B
Tipo di corrente di guasto - A
Numero di poli (totale) - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
3414971759428
Codice prodotto
LEG415955
Cod. produttore
415955
Produttore
BTI
Corrente nominale:
6 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Caratteristica di intervento:
B
Tipo di corrente di guasto:
A
Numero di poli (totale):
2
Conduttore neutro a connessione:
sì
Tensione nominale:
230 V
Classe di limitazione energetica:
3
Dispositivi supplementari applicati dal produttore:
Altro
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
10 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Numero moduli DIN:
3
Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:
AC
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND