LEGRAND - LEG414446 INTERRUTTORE 2P B10 1000V DC - 414446

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 10 A
Numero di poli protetti - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
57 Kg CO₂-eq
EAN
3245064144469
Codice prodotto
LEG414446
Cod. produttore
414446
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
10 A
Numero di poli protetti:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
6
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
1000 V
Profondità di incasso:
44 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
1000 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
8 kV
Montaggio a incasso:
sì
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...50 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Antideflagrante:
no