LEGRAND - LEG387219 FASCETTA NERA 750X7,5 - 387219

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.5 mm
Lunghezza nastro - 750 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,05 Kg CO₂-eq
EAN
3414971342583
Codice prodotto
LEG387219
Cod. produttore
387219
Produttore
BTI
Larghezza della banda:
7.5 mm
Lunghezza nastro:
750 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.9 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
530 N
Temperatura d'esercizio:
-15...85 °C
Temperatura di montaggio:
0...0 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì