pagina iniziale

LEGRAND - LEG387213 FASCETTA NERA 360X4,5 - 387213

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387213 FASCETTA NERA 360X4,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.5 mm

  • Lunghezza nastro - 360 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971342811

Codice prodotto

LEG387213

Cod. produttore

387213

Produttore

BTI

Larghezza della banda:

4.5 mm

Lunghezza nastro:

360 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura d'esercizio:

-20...100 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

Fascetta nera 360 x 4,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6