pagina iniziale

LEGRAND - LEG387201 FASCETTA NERA 100X2,5 - 387201

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387201 FASCETTA NERA 100X2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 100 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 90 N

  • Temperatura d'esercizio - -20...100 °C

  • Tipologia - Con dentatura interna

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971342613

Codice prodotto

LEG387201

Cod. produttore

387201

Produttore

BTI

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

100 mm

Resistenza alla trazione min.:

90 N

Temperatura d'esercizio:

-20...100 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

Fascetta nera 100 x 2,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6