pagina iniziale

LEGRAND - LEG387107 FASCETTA NATURALE 280X3,5 - 387107

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387107 FASCETTA NATURALE 280X3,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.5 mm

  • Lunghezza nastro - 280 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414970869487

Codice prodotto

LEG387107

Cod. produttore

387107

Produttore

BTI

Larghezza della banda:

3.5 mm

Lunghezza nastro:

280 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

180 N

Temperatura d'esercizio:

-20...100 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

Fascetta naturale 280 x 3,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6