LEGRAND - LEG387101 FASCETTA NATURALE 100X2,5 - 387101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.5 mm
Lunghezza nastro - 100 mm
Resistenza alla trazione min. - 90 N
Temperatura d'esercizio - -20...100 °C
Tipologia - Con dentatura interna
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 kg CO₂eq
EAN
3414970869395
Codice prodotto
LEG387101
Cod. produttore
387101
Produttore
BTI
Larghezza della banda:
2.5 mm
Lunghezza nastro:
100 mm
Resistenza alla trazione min.:
90 N
Temperatura d'esercizio:
-20...100 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì


