LEGRAND - LEG348087 F31-PASSERELLA A FILO 3M 500X100 304X - 348087

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 100 mm
Forma del profilo - Forma C
Materiale - Acciaio inossidabile
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
12 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31.045 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8009561343030
Codice prodotto
LEG348087
Cod. produttore
348087
Produttore
BTI
Larghezza:
500 mm
Altezza:
100 mm
Forma del profilo:
Forma C
Materiale:
Acciaio inossidabile
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
45984 mm²
Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


