pagina iniziale

LEGRAND - LEG348053 F31-PASSERELLA A FILO 3M 150X25 304X - 348053

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG348053 F31-PASSERELLA A FILO 3M 150X25 304X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del profilo - Forma C

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 3354 mm²

Confezione

  • 36 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5248 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8009561342460

Codice prodotto

LEG348053

Cod. produttore

348053

Produttore

BTI

Forma del profilo:

Forma C

Larghezza:

150 mm

Altezza:

25 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

3354 mm²

Materiale:

Acciaio inossidabile

Base rettilinea. Altezza 25 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND