LEGRAND - LEG348027 F31-PASSERELLA A FILO 3M 500X75 EZ - 348027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del profilo - Forma C
Larghezza - 500 mm
Altezza - 75 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 34967 mm²
Confezione
18 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25.371 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8009561342224
Codice prodotto
LEG348027
Cod. produttore
348027
Produttore
BTI
Forma del profilo:
Forma C
Larghezza:
500 mm
Altezza:
75 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
34967 mm²
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


