pagina iniziale

LEGRAND - LEG348013 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 150/50 EZ - 348013

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG348013 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 150/50 EZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Materiale - Acciaio

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 36 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5248 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8009561341920

Codice prodotto

LEG348013

Cod. produttore

348013

Produttore

BTI

Larghezza:

150 mm

Altezza:

50 mm

Forma del profilo:

Forma a U

Materiale:

Acciaio

Tipologia:

Senza connettore

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altro

Parete divisoria integrata:

Senza

Colore:

Zinco

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Sezione utile:

6206 mm²

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND