LEGRAND - LEG348011 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 75/50 EZ - 348011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del profilo - Forma C
Larghezza - 75 mm
Altezza - 50 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 2576 mm²
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5248 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8009561341869
Codice prodotto
LEG348011
Cod. produttore
348011
Produttore
BTI
Forma del profilo:
Forma C
Larghezza:
75 mm
Altezza:
50 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
2576 mm²
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND