LEGRAND - LEG342184 S.SUPPORTO-PROFILATO S.F 21X41S=1,5 3M 3 - 342184

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 21 mm
Larghezza della fessura - 22 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Confezione
3 M
Classificazione green
EAN
3414970644787
Codice prodotto
LEG342184
Cod. produttore
342184
Produttore
BTI
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
21 mm
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
Retro forato
Larghezza del foro:
13 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Capacità di portata:
0.05 kN
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro



