pagina iniziale

LEGRAND - LEG341530 P31-GIUNTO PER ACCESSORI H25 Z - 341530

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG341530 P31-GIUNTO PER ACCESSORI H25 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Giunzione articolata orizzontale - no

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Giunzione articolata verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414972607629

Codice prodotto

LEG341530

Cod. produttore

341530

Produttore

BTI

Tipologia:

Connettore longitudinale

Giunzione articolata orizzontale:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Giunzione articolata verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...500 mm

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

60 mm

Adatto per filo canale a griglia:

0...0 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:

25...25 mm

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Giunto a squadra. Altezza: 25 mm, larghezza 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornito con bulloneria

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND