pagina iniziale

LEGRAND - LEG31X9CE75Z P31-ELEMENTO A SOFFIETTO 300X75 Z - 31X9CE75Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31X9CE75Z P31-ELEMENTO A SOFFIETTO 300X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Giunzione articolata orizzontale - sì

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Giunzione articolata verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561246607

Codice prodotto

LEG31X9CE75Z

Cod. produttore

31X9CE75Z

Produttore

BTI

Tipologia:

Connettore longitudinale

Giunzione articolata orizzontale:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Giunzione articolata verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

300...300 mm

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per filo canale a griglia:

0...0 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:

75...75 mm

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Elementi a soffietto. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Forniti con bulloneria.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND