pagina iniziale

LEGRAND - LEG31BSB050C P31-DERIVAZIONE PIANA A T BASE 50X50 Z/C - 31BSB050C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31BSB050C P31-DERIVAZIONE PIANA A T BASE 50X50 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Raggio interno - 20 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561234222

Codice prodotto

LEG31BSB050C

Cod. produttore

31BSB050C

Produttore

BTI

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Raggio interno:

20 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Derivazione piana a T solo base. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND