LEGRAND - LEG31BSA050Z P31-DERIVAZIONE PIANA A T BASE 50X25 Z - 31BSA050Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 25 mm
Raggio interno - 20 mm
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8009561327658
Codice prodotto
LEG31BSA050Z
Cod. produttore
31BSA050Z
Produttore
BTI
Tipologia costruttiva:
Elemento a T orizzontale
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
25 mm
Raggio interno:
20 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND