LEGRAND - LEG077853 SOLIROC - PLACCA 2+2+2P - 077853

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Grigio
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
3245060778538
Codice prodotto
LEG077853
Cod. produttore
077853
Produttore
BTI
Numero di unità:
3
Colore:
Grigio
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
6
Adatto per installazione ad incasso:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
252 mm
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
110 mm
Protezione della superficie:
Altro
Trasparente:
no
Profondità:
13.5 mm
Altezza della parte incassata:
0 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


