pagina iniziale

LEGRAND - LEG056827 SPINA FISSA 90 GRADI IP67 32A 3P+T 380V - 056827

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG056827 SPINA FISSA 90 GRADI IP67 32A 3P+T 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060568276

Codice prodotto

LEG056827

Cod. produttore

056827

Produttore

BTI

Spina da pannello 3P+T, IP66/67, IK09, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa.