LEGRAND - LEG049562 COMPTEUR HORAIRE 200/240V 50HZ - 049562

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Analogico
Tipo di montaggio - Montaggio frontale
Settore di conteggio - 99999.99 h
Tensione d'ingresso - 200...240 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
3245060495626
Codice prodotto
LEG049562
Cod. produttore
049562
Produttore
BTI
Tipologia:
Analogico
Tipo di montaggio:
Montaggio frontale
Settore di conteggio:
99999.99 h
Tensione d'ingresso:
200...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Funzione reset:
Senza
Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:
50...50 Hz
Indicatore di corsa:
sì
Larghezza:
48 mm
Tipo di propulsione:
Con sincronizzazione di rete
Numero di caratteri:
7
Altezza:
48 mm
Profondità di incasso:
32 mm
Larghezza piastra frontale:
48.5 mm
Altezza piastra frontale:
55 mm
Diametro di apertura del pannello:
55 mm
Grado di protezione (IP):
IP40