LEGRAND - LEG038397 CAB3-UTENSILE CARICATORE PER SEZ. 4-6 - 038397
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Diametro del cavo - 4...6 mm
Lunghezza - 173 mm
Colore - Giallo
Stampa - Senza
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
3414971712263
Codice prodotto
LEG038397
Cod. produttore
038397
Produttore
BTI
Tipologia:
Altro
Diametro del cavo:
4...6 mm
Lunghezza:
173 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Senza
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Caricatori e utensili CAB 3 per sezione da 4 a 6 mmq. Poliammide 6/6


