pagina iniziale

LEGRAND - LEG038370 CAB3-LETTERA K SEZ. 4-6MMQ - 038370

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG038370 CAB3-LETTERA K SEZ. 4-6MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma di graffetta

  • Diametro filo - 2.3...2.8 mm

  • Diametro del cavo - 3.8...5 mm

  • Lunghezza - 8 mm

  • Larghezza - 3 mm

Confezione

  • 300 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060383701

Codice prodotto

LEG038370

Cod. produttore

038370

Produttore

BTI

Tipologia:

Forma di graffetta

Diametro filo:

2.3...2.8 mm

Diametro del cavo:

3.8...5 mm

Lunghezza:

8 mm

Larghezza:

3 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Bloccare

Poliammide 6/6. Lettera K. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq