LEGRAND - LEG038355 CAB3-LETTERA Z SEZ. 1,5-2,5MMQ - 038355

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma di graffetta
Diametro filo - 1.4...1.8 mm
Diametro del cavo - 2.7...3.9 mm
Lunghezza - 5.6 mm
Larghezza - 3 mm
Confezione
300 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
3414971711365
Codice prodotto
LEG038355
Cod. produttore
038355
Produttore
BTI
Tipologia:
Forma di graffetta
Diametro filo:
1.4...1.8 mm
Diametro del cavo:
2.7...3.9 mm
Lunghezza:
5.6 mm
Larghezza:
3 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Bloccare


