LEGRAND - LEG038324 CAB3-LETTERA Y SEZ. 0,5-1,5MMQ - 038324

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo - 0.5...1.5 mm
Lunghezza - 3 mm
Colore - Giallo
Stampa - Lettere
Materiale - Plastica
Confezione
300 PZ
Classificazione green
EAN
3414971710580
Codice prodotto
LEG038324
Cod. produttore
038324
Produttore
BTI
Diametro del cavo:
0.5...1.5 mm
Lunghezza:
3 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta
CAB 3 poliammide 6/6 Siglatura per morsettietti e conduttori di sez. da 0,15 a 0,5 mmq e da 0,5 a 1,5 mmq nero su fondo giallo Lettera: Y
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


