pagina iniziale

LEGRAND - LEG038316 CAB3-LETTERA Q SEZ. 0,5-1,5MMQ - 038316

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG038316 CAB3-LETTERA Q SEZ. 0,5-1,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo - 0.5...1.5 mm

  • Lunghezza - 3 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Lettere

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 300 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3414971710344

Codice prodotto

LEG038316

Cod. produttore

038316

Produttore

BTI

Diametro del cavo:

0.5...1.5 mm

Lunghezza:

3 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Con etichetta:

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

Poliammide 6/6. Lettera Q. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND