LEGRAND - LEG038300 CAB3-LETTERA A SEZ. 0,5-1,5MMQ - 038300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 0.5...1.5 mm
Lunghezza - 3 mm
Colore - Giallo
Con etichetta - sì
Confezione
300 PZ
Classificazione green
EAN
3414971709867
Codice prodotto
LEG038300
Cod. produttore
038300
Produttore
BTI
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
0.5...1.5 mm
Lunghezza:
3 mm
Colore:
Giallo
Con etichetta:
sì
Stampa:
Lettere
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta
Poliammide 6/6. Lettera A. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


