LEGRAND - LEG038228 CAB3-CIFRA 8 SEZ. 1,5-2,5MMQ - 038228

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma di graffetta
Diametro filo - 1.4...1.8 mm
Diametro del cavo - 2.7...3.9 mm
Lunghezza - 5.6 mm
Larghezza - 3 mm
Confezione
1200 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
3414971708877
Codice prodotto
LEG038228
Cod. produttore
038228
Produttore
BTI
Tipologia:
Forma di graffetta
Diametro filo:
1.4...1.8 mm
Diametro del cavo:
2.7...3.9 mm
Lunghezza:
5.6 mm
Larghezza:
3 mm
Colore:
Grigio
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Bloccare


