pagina iniziale

LEGRAND - LEG038144 CAB3-SEGNO C.A.SEZ. 0,15-0,5MMQ - 038144

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG038144 CAB3-SEGNO C.A.SEZ. 0,15-0,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo - 0.15...0.5 mm

  • Larghezza - 2.5 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Simboli

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 300 PZ

EAN

3245060381448

Codice prodotto

LEG038144

Cod. produttore

038144

Produttore

BTI

Diametro del cavo:

0.15...0.5 mm

Larghezza:

2.5 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Simboli

Materiale:

Plastica

Con etichetta:

Tipo di montaggio:

Bloccare

Segno convenzionale ~. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND