LEGRAND - LEG038140 CAB3-SEGNO / SEZ. 0,15-0,5MMQ - 038140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo - 0.15...0.5 mm
Larghezza - 2.5 mm
Colore - Giallo
Stampa - Simboli
Materiale - Plastica
Confezione
300 PZ
EAN
3245060381400
Codice prodotto
LEG038140
Cod. produttore
038140
Produttore
BTI
Diametro del cavo:
0.15...0.5 mm
Larghezza:
2.5 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Simboli
Materiale:
Plastica
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Bloccare
Segno convenzionale /. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


