pagina iniziale

LEGRAND - LEG038133 CAB3-LETTERA X SEZ. 0,15-0,5MMQ - 038133

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG038133 CAB3-LETTERA X SEZ. 0,15-0,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 0.15...0.5 mm

  • Larghezza - 2.5 mm

  • Colore - Giallo

  • Con etichetta -

Confezione

  • 300 PZ

EAN

3245060381332

Codice prodotto

LEG038133

Cod. produttore

038133

Produttore

BTI

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

0.15...0.5 mm

Larghezza:

2.5 mm

Colore:

Giallo

Con etichetta:

Stampa:

Lettere

Tipo di montaggio:

Bloccare

Poliammide 6/6. Lettera X. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND