pagina iniziale

LEGRAND - LEG038123 CAB3-LETTERA N SEZ. 0,15-0,5MMQ - 038123

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG038123 CAB3-LETTERA N SEZ. 0,15-0,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 0.15...0.5 mm

  • Larghezza - 2.5 mm

  • Colore - Giallo

  • Con etichetta -

Confezione

  • 300 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Viking 3

EAN

3245060381233

Codice prodotto

LEG038123

Cod. produttore

038123

Produttore

BTI

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

0.15...0.5 mm

Larghezza:

2.5 mm

Colore:

Giallo

Con etichetta:

Stampa:

Lettere

Tipo di montaggio:

Bloccare

Poliammide 6/6. Lettera N. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq