pagina iniziale

LEGRAND - LEG038111 CAB3-LETTERA B SEZ. 0,15-0,5MMQ - 038111

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG038111 CAB3-LETTERA B SEZ. 0,15-0,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma di graffetta

  • Diametro filo - 0.4...0.8 mm

  • Diametro del cavo - 1...2.3 mm

  • Lunghezza - 5 mm

  • Larghezza - 2.3 mm

Confezione

  • 300 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060381110

Codice prodotto

LEG038111

Cod. produttore

038111

Produttore

BTI

Tipologia:

Forma di graffetta

Diametro filo:

0.4...0.8 mm

Diametro del cavo:

1...2.3 mm

Lunghezza:

5 mm

Larghezza:

2.3 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Bloccare

Poliammide 6/6. Lettera B. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND