LEGRAND - LEG038108 CAB3-CIFRA 8 SEZ. 0,15-0,5MMQ - 038108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo - 0.15...0.5 mm
Larghezza - 2.5 mm
Colore - Grigio
Stampa - Cifre
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
3414971707603
Codice prodotto
LEG038108
Cod. produttore
038108
Produttore
BTI
Diametro del cavo:
0.15...0.5 mm
Larghezza:
2.5 mm
Colore:
Grigio
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Bloccare
Poliammide 6/6. Cifra 8. Colore grigio. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


