LEGRAND - LEG032076 EMBASE ENCLIPSABLE - 032076

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 15.5 mm
Larghezza - 10 mm
Tipo di fissaggio - Con clip a innesto
Adatto per larghezza fascetta fino a - 4.6 mm
Colore - Neutro
Confezione
1000 PZ
EAN
3414971440999
Codice prodotto
LEG032076
Cod. produttore
032076
Produttore
BTI
Lunghezza:
15.5 mm
Larghezza:
10 mm
Tipo di fissaggio:
Con clip a innesto
Adatto per larghezza fascetta fino a:
4.6 mm
Colore:
Neutro
Altezza:
8.8 mm
Diametro del foro di fissaggio:
6 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-25...85 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


