LEGRAND - LEG032072 EMBASE A VISSER 9MM VIS 5MM - 032072

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 21 mm
Larghezza - 16.5 mm
Tipo di fissaggio - Altro
Adatto per larghezza fascetta fino a - 9 mm
Colore - Neutro
Confezione
100 PZ
EAN
3414971440975
Codice prodotto
LEG032072
Cod. produttore
032072
Produttore
BTI
Lunghezza:
21 mm
Larghezza:
16.5 mm
Tipo di fissaggio:
Altro
Adatto per larghezza fascetta fino a:
9 mm
Colore:
Neutro
Altezza:
8.8 mm
Diametro del foro di fissaggio:
5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-25...85 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


