LEGRAND - LEG032049 COLRING-COLLARE INCOLORE 7,6X360MM - 032049

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.6 mm
Lunghezza nastro - 360 mm
Resistenza alla trazione min. - 545 N
Tipologia - Con dentatura interna
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
3414971440784
Codice prodotto
LEG032049
Cod. produttore
032049
Produttore
BTI
Larghezza della banda:
7.6 mm
Lunghezza nastro:
360 mm
Resistenza alla trazione min.:
545 N
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione mil:
sì

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND