pagina iniziale

LEGRAND - LEG032022 COLRING-COLLARE NERO 4,6X180MM - 032022

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG032022 COLRING-COLLARE NERO 4,6X180MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 180 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414970953643

Codice prodotto

LEG032022

Cod. produttore

032022

Produttore

BTI

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

180 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.2 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Temperatura di montaggio:

0...40 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione mil:

sì

Omologazione UL:

sì

Collari COLRING neri lunghezza 180 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 46 mm. Larghezza 4,6 mm. Per alta temperatura. Protetti da raggi U.V.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND