LEGRAND - LEG031978 EMBASE VERROU POUR TOLE - 031978

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Altro
Adatto per larghezza fascetta fino a - 9 mm
Colore - Nero
Diametro del foro di fissaggio - 7 mm
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
3414971440647
Codice prodotto
LEG031978
Cod. produttore
031978
Produttore
BTI
Tipo di fissaggio:
Altro
Adatto per larghezza fascetta fino a:
9 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di fissaggio:
7 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...85 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


