LEGRAND - LEG031960 EMBASE POTELET COLSON LARG9 - 031960

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 21 mm
Larghezza - 14 mm
Tipo di fissaggio - Altro
Adatto per larghezza fascetta fino a - 9 mm
Colore - Nero
Confezione
100 PZ
EAN
3245060319601
Codice prodotto
LEG031960
Cod. produttore
031960
Produttore
BTI
Lunghezza:
21 mm
Larghezza:
14 mm
Tipo di fissaggio:
Altro
Adatto per larghezza fascetta fino a:
9 mm
Colore:
Nero
Altezza:
9.6 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...85 °C
Supporti Per collari larghezza 9 mm max. Per paline
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


