pagina iniziale

LEGRAND - LEG031929 COL 6-COLLARE NERO 7,6X194MM - 031929

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG031929 COL 6-COLLARE NERO 7,6X194MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 194 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971440333

Codice prodotto

LEG031929

Cod. produttore

031929

Produttore

BTI

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

194 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

450 N

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Collari COL 6 neri lunghezza 194 mm. Diametro serraggio da 15 a 42 mm. Larghezza 7,6 mm. Poliammide 6/6. Privi di alogeni. Dentatura interna

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND