pagina iniziale

LEGRAND - LEG031922 COLSON-COLLARE NERO 6X119MM - 031922

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG031922 COLSON-COLLARE NERO 6X119MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 6 mm

  • Lunghezza nastro - 114 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971132320

Codice prodotto

LEG031922

Cod. produttore

031922

Produttore

BTI

Larghezza della banda:

6 mm

Lunghezza nastro:

114 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Collari neri lunghezza 119 mm. Diametro serraggio da 4 a 25 mm. Larghezza 6 mm. Protetti dai raggi ultra-violetti (U.V.). Dentatura esterna

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND