LEGRAND - LEG031919 COLSON-COLLARE NERO 9X357MM - 031919

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 9 mm
Lunghezza nastro - 355 mm
Tipologia - Con dentatura esterna
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
3414971132245
Codice prodotto
LEG031919
Cod. produttore
031919
Produttore
BTI
Larghezza della banda:
9 mm
Lunghezza nastro:
355 mm
Tipologia:
Con dentatura esterna
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
2 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
530 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-30...40 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione UL:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND