pagina iniziale

LEGRAND - LEG031916 COLSON-COLLARE NERO 9X262MM - 031916

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG031916 COLSON-COLLARE NERO 9X262MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 9 mm

  • Lunghezza nastro - 262 mm

  • Tipologia - Con dentatura esterna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971132207

Codice prodotto

LEG031916

Cod. produttore

031916

Produttore

BTI

Larghezza della banda:

9 mm

Lunghezza nastro:

262 mm

Tipologia:

Con dentatura esterna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

530 N

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Collari Colson ;TM; per installazione Protetti dai raggi ultra-violetti (U.V.) Poliammide 12 - colore nero Dentatura esterna Capacità serraggio max (mm): 62 Capacità serraggio min (mm): 26

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND