LEGRAND - LEG010402 DLP-CANALE P/APPARECCHI 60X50 - 010402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 50 mm
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
24 M
EAN
3245060104023
Codice prodotto
LEG010402
Cod. produttore
010402
Produttore
BTI
Larghezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
50 mm
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero di parti superiori:
1
Parti superiori fornite:
no
Simmetrico:
sì
Senza alogeni:
no
Larghezza parte superiore 1:
40 mm
Numero RAL:
9003
Qualità del materiale:
PVC
Resistenza agli urti:
IK07
Protezione della superficie:
Non trattato
Esecuzione parete posteriore (lato interno):
Altro
Forma rettangolare:
sì
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Esteso
Trattamento antibatterico:
no
Numero di pareti divisorie innestabili:
0
Con connettore del canale:
no
Con fermacavo:
no
Film protettivo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Sezione utile:
2360 mm²
Temperatura di impiego:
-5...60 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND