pagina iniziale

LEGRAND - LEG004840 MORSETTIERE-MORSETTIERA NEUTRO IP2X 4 FO - 004840

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG004840 MORSETTIERE-MORSETTIERA NEUTRO IP2X 4 FO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Larghezza - 47 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414971928961

Codice prodotto

LEG004840

Cod. produttore

004840

Produttore

BTI

Numero di poli:

1

Tipo di collegamento:

Avvitare

Larghezza:

47 mm

Morsettiere IP 2x Neutro (blu) Partenze 4 x da 1,5 a 16 mmq. Lunghezza 47 mm. 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq. 80 A maxi - 400 Vc.c. con arrivi 16 mmq