pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFHRM-75-12 ALIM.SWITCH. 75W 12VDC CL. I ON-OFF - HRM-75-12

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFHRM-75-12 ALIM.SWITCH. 75W 12VDC CL. I ON-OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Elettronico

  • Esecuzione multiwatt - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521534720

Codice prodotto

LEFHRM-75-12

Cod. produttore

HRM-75-12

Produttore

LEF

Tipologia:

Elettronico

Esecuzione multiwatt:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Per tipo di lampada HI:

no

Per tipo di lampada HM:

no

Per tipo di lampada HS:

no

Per tipo di lampada LS:

no

Per tipo di lampada T7:

no

Per tipo di lampada T16:

no

Per tipo di lampada T16-R:

no

Per tipo di lampada T26:

no

Per tipo di lampada T38:

no

Per tipo di lampada T-R:

no

Per tipo di lampada T-U:

no

Per tipo di lampada TC-D:

no

Per tipo di lampada TC-DD:

no

Per tipo di lampada TC-DEL:

no

Per tipo di lampada TC-F:

no

Per tipo di lampada TC-L:

no

Per tipo di lampada TC-QEL:

no

Per tipo di lampada TC-S:

no

Per tipo di lampada TC-SEL:

no

Per tipo di lampada TC-T:

no

Per tipo di lampada TC-TEL:

no

Adatto per potenza lampada (1 lampada):

75...75 W

Adatto per potenza lampada (2 lampada):

0...0 W

Adatto per potenza lampada (3 lampada):

0...0 W

Adatto per potenza lampada (4 lampada):

0...0 W

Adatto per numero di lampade:

1...1

Adatto per potenza lampada:

75...75 W

Tensione nominale:

110...240 V

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Con alette bloccacavo:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza:

165 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza:

32 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Alimentatore 75W 12Vdc 6250mA Switching classe I ON-OFF Industriale