pagina iniziale
in esaurimento

LEF LIGHTING SRL - LEFEBPLC908 BLT.EL.220-240V MULTI 1-2X13-18-26W - EBPLC908

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFEBPLC908 BLT.EL.220-240V MULTI 1-2X13-18-26W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Elettronico

  • Adatto per potenza lampada - 13...26 W

  • Dimming DALI - no

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Adatto per numero di lampade - 1...2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734349283

Codice prodotto

LEFEBPLC908

Cod. produttore

EBPLC908

Produttore

LEF

Tipologia:

Elettronico

Adatto per potenza lampada:

13...26 W

Dimming DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per numero di lampade:

1...2

Dimming 1-10 V:

no

Lunghezza:

123 mm

Dimming DSI:

no

Esecuzione multiwatt:

sì

Per tipo di lampada HI:

no

Larghezza:

67 mm

Per tipo di lampada TC-DEL:

no

Per tipo di lampada TC-L:

no

Altezza:

30 mm

Per tipo di lampada TC-D:

no

Adatto per potenza lampada (1 lampada):

13...26 W

Dimming con push-button:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per potenza lampada (2 lampada):

13...26 W

Per tipo di lampada T16:

no

Per tipo di lampada HS:

no

Per tipo di lampada T26:

no

Per tipo di lampada TC-TEL:

no

Dimming 0-10 V:

no

Per tipo di lampada TC-T:

no

Per tipo di lampada TC-F:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Per tipo di lampada HM:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Per tipo di lampada T16-R:

no

Per tipo di lampada TC-DD:

no

Adatto per potenza lampada (4 lampada):

0...0 W

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Per tipo di lampada TC-S:

no

Con alette bloccacavo:

no

Dimming RF:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Per tipo di lampada T-R:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Per tipo di lampada T-U:

no

Per tipo di lampada TC-SEL:

no

Dimming Zigbee:

no

Per tipo di lampada TC-QEL:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Per tipo di lampada LS:

no

Per tipo di lampada T7:

no

Per tipo di lampada T38:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Adatto per potenza lampada (3 lampada):

0...0 W

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Alimentatore Driver 1-2 x13W-18W-26W PLC elettronico per lampade fluorescenti