pagina iniziale
in esaurimento

LEF LIGHTING SRL - LEFEBM1-XEU BLT.EL.220-240V MULTI 1 X T5/T8/PLL/PLT - EBM1-XEU

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Elettronico

  • Adatto per potenza lampada - 24...58 W

  • Dimming DALI - no

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Adatto per numero di lampade - 1...1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734340259

Codice prodotto

LEFEBM1-XEU

Cod. produttore

EBM1-XEU

Produttore

LEF

Tipologia:

Elettronico

Adatto per potenza lampada:

24...58 W

Dimming DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per numero di lampade:

1...1

Dimming 1-10 V:

no

Lunghezza:

358 mm

Dimming DSI:

no

Esecuzione multiwatt:

sì

Per tipo di lampada HI:

no

Larghezza:

31 mm

Per tipo di lampada TC-DEL:

no

Per tipo di lampada TC-L:

no

Altezza:

22 mm

Per tipo di lampada TC-D:

no

Adatto per potenza lampada (1 lampada):

24...58 W

Dimming con push-button:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Adatto per potenza lampada (2 lampada):

0...0 W

Per tipo di lampada T16:

no

Per tipo di lampada HS:

no

Per tipo di lampada T26:

no

Per tipo di lampada TC-TEL:

no

Dimming 0-10 V:

no

Per tipo di lampada TC-T:

no

Per tipo di lampada TC-F:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Per tipo di lampada HM:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Per tipo di lampada T16-R:

no

Per tipo di lampada TC-DD:

no

Adatto per potenza lampada (4 lampada):

0...0 W

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Per tipo di lampada TC-S:

no

Con alette bloccacavo:

no

Dimming RF:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Per tipo di lampada T-R:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Per tipo di lampada T-U:

no

Per tipo di lampada TC-SEL:

no

Dimming Zigbee:

no

Per tipo di lampada TC-QEL:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Per tipo di lampada LS:

no

Per tipo di lampada T7:

no

Per tipo di lampada T38:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Adatto per potenza lampada (3 lampada):

0...0 W

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Alimentatore Driver 1x54W T5, 1x58W T8, 1x 55W PLL, 1x42W PLT elettronico per lampade fluorescenti