LEDVANCE - LDVSLAREAS65730 STREETLIGHT AREA MEDIUM RV20ST - SLAREAS65730

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 65 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 100000 h
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Rendimento luminoso delle lampade - 130 lm/W
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1971 Kg CO₂-eq
EAN
4099854030451
Codice prodotto
LDVSLAREAS65730
Cod. produttore
SLAREAS65730
Produttore
LDV
Potenza totale:
65 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
130 lm/W
Tipo di montaggio:
Rialzo
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
0
Colore del corpo:
Grigio
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
100...240 V
Corrente nominale:
295...295 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimming LineSwitch:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per dimensione treccia:
60...60 mm
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Lente focus
Ottica regolabile:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
sì
Lunghezza del cavo:
0.5 m
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
40
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
88
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
8450...8450 lm
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
193 mm
Altezza/profondità:
73 mm
Lunghezza:
513 mm
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Tipo di collegamento:
Altro
Comando via Bluetooth:
no
Con fotocellula:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


