pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSLAREAS45730 STREETLIGHT AREA SMALL RV20ST - SLAREAS45730

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSLAREAS45730 STREETLIGHT AREA SMALL RV20ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 45 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 100000 h

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 130 lm/W

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1213 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854030376

Codice prodotto

LDVSLAREAS45730

Cod. produttore

SLAREAS45730

Produttore

LDV

Potenza totale:

45 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

130 lm/W

Tipo di montaggio:

Rialzo

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

100...240 V

Corrente nominale:

186...186 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

sì

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per dimensione treccia:

60...60 mm

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Ottica regolabile:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

sì

Lunghezza del cavo:

0.5 m

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

64

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

64

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

172 mm

Altezza/profondità:

73 mm

Lunghezza:

448 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Tipo di collegamento:

Altro

Comando via Bluetooth:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio per illuminazione stradale, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSLAREAS45730 - SL AREA SPD SMV 45W730 RV20STGYFS1 LEDV

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE